ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 250x320x108mm, fehér(RAL9016), IP41 SN003131 - 1SLM004101A1203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126142013
Sonepar cikkszám
SN003131
Gyártói cikkszám
1SLM004101A1203
Gyártói típuskód
1SLM004101A1203
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
320 mm
Magasság:
250 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
248 mm
Beépítési mélység:
73 mm
Mélység:
107 mm
Beépítési magasság:
172 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
70 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen