Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 250x320x107mm, fehér(RAL9016), IP41 SN115321 - 1SLM004102A1103

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 250x320x107mm, fehér(RAL9016), IP41 SN115321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126179477

Sonepar cikkszám

SN115321

Gyártói cikkszám

1SLM004102A1103

Gyártói típuskód

1SLM004102A1103

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP41

Szélesség:

320 mm

Magasság:

250 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

248 mm

Beépítési mélység:

73 mm

Mélység:

107 mm

Beépítési magasság:

172 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

70 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 250x320x107mm, fehér(RAL9016), IP41