ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 168modul (7x24), átlátszó ajtóval, műanyag, maszkos szekrény, 1150x575x120mm, fehér(RAL9016), IP43 GT76300 - 2CPX030114R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 7
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 168
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617301141
Sonepar cikkszám
GT76300
Gyártói cikkszám
2CPX030114R9999
Gyártói típuskód
U72
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
168
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
575 mm
Magasság:
1150 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
120 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr sülly. 168mod maszkos szekr átlátszó ajtóval