ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 202x152x105mm, fehér(RAL9016), IP41 SN020880 - 1SLM004100A1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126119688
Sonepar cikkszám
SN020880
Gyártói cikkszám
1SLM004100A1200
Gyártói típuskód
1SLM004100A1200
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
152 mm
Magasság:
202 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
99 mm
Beépítési mélység:
73 mm
Mélység:
104 mm
Beépítési magasság:
175 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
70 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen