Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 250x232x108mm, fehér(RAL9016), IP41 SN003130 - 1SLM004101A1202

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 250x232x108mm, fehér(RAL9016), IP41 SN003130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126142204

Sonepar cikkszám

SN003130

Gyártói cikkszám

1SLM004101A1202

Gyártói típuskód

1SLM004101A1202

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP41

Szélesség:

232 mm

Magasság:

250 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

158 mm

Beépítési mélység:

73 mm

Mélység:

107 mm

Beépítési magasság:

172 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

70 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod sülly átl ajtóval