ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 96modul (4x24), átlátszó ajtóval, fém, maszkos szekrény, 684x560x120mm, fehér(RAL9016), IP43 GT73777 - 2CPX071593R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617715931
Sonepar cikkszám
GT73777
Gyártói cikkszám
2CPX071593R9999
Gyártói típuskód
U42TE
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
560 mm
Magasság:
684 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr sülly. 96mod maszkos szekr átlátszó ajtóval