ABB - Lakáselosztó szerelőlap U szekrényhez G41399 - 2CPX037615R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617376156
Sonepar cikkszám
G41399
Gyártói cikkszám
2CPX037615R9999
Gyártói típuskód
2M1A
Magasság:
750 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
120 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Lakáselosztó szerelőlap U szekrényhez