ABB - Lakáselosztó teliajtó 24mod szekrényhez IP66 GT15431 - 1SL0231A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126220322
Sonepar cikkszám
GT15431
Gyártói cikkszám
1SL0231A00
Gyártói típuskód
1SL0231A00
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
180 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó teliajtó 24mod szekrényhez