ABB - latch handle+plate with lock SN086786 - 2CPX010487R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617104872
Sonepar cikkszám
SN086786
Gyártói cikkszám
2CPX010487R9999
Gyártói típuskód
2CPX010487R9999
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; latch handle+plate with lock