Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - LED világítás betét, piros SX143234 - 2CHU640053A4000

ABB
MásolásMásolás
ABB - LED világítás betét, piros SX143234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - piros

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595017293733

Sonepar cikkszám

SX143234

Gyártói cikkszám

2CHU640053A4000

Gyártói típuskód

3917U-A00053

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

piros

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

2.3 W

Összeállítás:

alapelem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

34 mm

LED világítás betét, piros