ABB - LED világítás betét, zöld SX143233 - 2CHU640052A4000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - zöld
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595017293726
Sonepar cikkszám
SX143233
Gyártói cikkszám
2CHU640052A4000
Gyártói típuskód
3917U-A00052
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
zöld
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
2.3 W
Összeállítás:
alapelem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
34 mm