Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Légmegszakító elektronikus kioldóval 3 pólus 2000A 42kA GT94523 - 1SDA055824R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Légmegszakító elektronikus kioldóval 3 pólus 2000A 42kA GT94523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644571641

Sonepar cikkszám

GT94523

Gyártói cikkszám

1SDA055824R1

Gyártói típuskód

1SDA055824R1

Névleges tartós áram (Iu):

2000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

42 kA

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Légmegszakító elektronikus kioldóval 3 pólus 2000A 42kA