Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lépcsőházi automata moduláris 16A G20634 - 2CDE110000R0501

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lépcsőházi automata moduláris 16A G20634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - mechanikus

  • Visszaesési késleltetés - 1-7 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - villan

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779548243

Sonepar cikkszám

G20634

Gyártói cikkszám

2CDE110000R0501

Gyártói típuskód

E232-230

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

mechanikus

Visszaesési késleltetés:

1-7 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

villan

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

230-230 V

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Érzékelő izzólámpaáram:

50 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

0.9-1.1 V

Max. fénycsőterhelés:

2300 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2300 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1300 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata moduláris 16A