Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lépcsőházi automata moduláris 16A GT20321 - 2CDE010003R0511

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lépcsőházi automata moduláris 16A GT20321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - elektronikus

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-20 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779654173

Sonepar cikkszám

GT20321

Gyártói cikkszám

2CDE010003R0511

Gyártói típuskód

E232E-8/230N

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Visszaesési késleltetés:

0.5-20 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nincs

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható + folyamatos fény

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

8-240 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Érzékelő izzólámpaáram:

50 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

2300 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2300 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

400 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata moduláris 16A