Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lépcsőházi automata moduláris 16A GT27067 - 2CDE110013R0511

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lépcsőházi automata moduláris 16A GT27067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - elektronikus

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-20 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779654180

Sonepar cikkszám

GT27067

Gyártói cikkszám

2CDE110013R0511

Gyártói típuskód

E232E-230

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Visszaesési késleltetés:

0.5-20 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nincs

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható + folyamatos fény

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3600 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Érzékelő izzólámpaáram:

50 mA

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

3600 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3600 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1200 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata moduláris 16A