Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - LK/S4.2 Vonalcsatoló SN000244 - 2CDG110171R0011

ABB
MásolásMásolás
ABB - LK/S4.2 Vonalcsatoló SN000244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779881678

Sonepar cikkszám

SN000244

Gyártói cikkszám

2CDG110171R0011

Gyártói típuskód

LK/S4.2

Busz-rendszer KNX:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Modulszélesség:

2

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer vonali csatoló ; LK/S4.2 Vonalcsatoló