ABB - M1174 Sínre pattintható dugalj földelőtüskés (francia) SN170758 - 2CSM110000R0711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Kontroll-fénnyel - Nem
Megnövelt érintésvédelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542006602
Sonepar cikkszám
SN170758
Gyártói cikkszám
2CSM110000R0711
Gyártói típuskód
M1174
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
60 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
M1174 Sínre pattintható dugalj földelőtüskés (francia)