ABB - M12-C61 6m cable M12-5 female connector SN099192 - 2TLA020056R0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 6 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
7350024452341
Sonepar cikkszám
SN099192
Gyártói cikkszám
2TLA020056R0000
Gyártói típuskód
2TLA020056R0000
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
6 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Névleges feszültség:
300 V
Átmeneti ellenállás:
0.24 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
0-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-80 °C
Névleges áram In:
2 A