Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - M12-C63 kábel, 6m, 5x0.34 mm2, egyik végén M12 5 pólusú anya csatlakozó SN099158 - 2TLA020056R3000

ABB
MásolásMásolás
ABB - M12-C63 kábel, 6m, 5x0.34 mm2, egyik végén M12 5 pólusú anya csatlakozó SN099158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 8

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 6 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7350024452464

Sonepar cikkszám

SN099158

Gyártói cikkszám

2TLA020056R3000

Gyártói típuskód

2TLA020056R3000

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

8

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

6 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Névleges feszültség:

300 V

Átmeneti ellenállás:

0.24 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-80 °C

Névleges áram In:

2 A

M12-C63 kábel, 6m, 5x0.34 mm2, egyik végén M12 5 pólusú anya csatlakozó