Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágnesk 240VAC 30kVar 400V konden. 3p+1z SN147187 - 1SBL281024R8810

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágnesk 240VAC 30kVar 400V konden. 3p+1z SN147187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 27.5 kvar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522302885

Sonepar cikkszám

SN147187

Gyártói cikkszám

1SBL281024R8810

Gyártói típuskód

UA30-30-10RA/240V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

27.5 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-260 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Mágnesk 240VAC 30kVar 400V konden. 3p+1z