ABB - Mágneskapcs.segédkontaktor 17-32VDC 3 NO + 1 NC GT65220 - GJH1213001R5311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 17-32 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614049941
Sonepar cikkszám
GT65220
Gyártói cikkszám
GJH1213001R5311
Gyártói típuskód
KC6-31Z-2.4-32DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
17-32 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0