Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 100-110V 50/60HZ- DC 3zF SN058415 - 1SBL371024R8400

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló  100-110V 50/60HZ- DC 3zF SN058415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 45 kvar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522304841

Sonepar cikkszám

SN058415

Gyártói cikkszám

1SBL371024R8400

Gyártói típuskód

1SBL371024R8400

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

45 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-120 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 100-110V 50/60HZ- DC 3zF