ABB - Mágneskapcsoló 100-250V50/60HZ-DC SN138130 - 1SFL527002R1300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500480526
Sonepar cikkszám
SN138130
Gyártói cikkszám
1SFL527002R1300
Gyártói típuskód
AF205-30-00-13
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
100-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-250 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
110 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
350 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
205 A