Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 100-250VAC 160kW 3p 1z 1ny Sé GT56890 - 1SFL557001R7011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 100-250VAC 160kW 3p 1z 1ny Sé GT56890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-250 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500220344

Sonepar cikkszám

GT56890

Gyártói cikkszám

1SFL557001R7011

Gyártói típuskód

AF300-30-11-100…250

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

100-250 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-250 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

500 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

305 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 100-250VAC 160kW 3p 1z 1ny Sé