Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 20-60VDC 160kW 3p 1z 1ny Sé GT39152 - 1SFL557001R7211

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 20-60VDC 160kW 3p 1z 1ny Sé GT39152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-60 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500220320

Sonepar cikkszám

GT39152

Gyártói cikkszám

1SFL557001R7211

Gyártói típuskód

AF300-30-11-20…60

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-60 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

500 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

305 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 20-60VDC 160kW 3p 1z 1ny Sé