Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 220-240VDC 4kW forrasztható irányv. IP20 GT21541 - GJL1213909R0105

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 220-240VDC 4kW  forrasztható irányv. IP20 GT21541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Védettség (IP) - IP20

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614231315

Sonepar cikkszám

GT21541

Gyártói cikkszám

GJL1213909R0105

Gyártói típuskód

VBC6-30-10-P-220DC

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 220-240VDC 4kW forrasztható irányv.