Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 220VAC 4kW irányváltó forrasztható IP20 G41354 - GJL1211909R8100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 220VAC  4kW irányváltó forrasztható IP20 G41354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614153204

Sonepar cikkszám

G41354

Gyártói cikkszám

GJL1211909R8100

Gyártói típuskód

VB6-30-10-P-230AC

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Mágneskapcsoló 220VAC 4kW irányváltó forrasztható