Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 140kW 3z Főé 2z 2ny GT31060 - 1SFL531001R8022

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 140kW 3z Főé 2z 2ny GT31060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-240 V

  • Főérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500213421

Sonepar cikkszám

GT31060

Gyártói cikkszám

1SFL531001R8022

Gyártói típuskód

A260-30-22/230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-240 V

Főérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

400 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

140 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

260 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 140kW 3z Főé 2z 2ny