ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 20A 1z 1ny 2mod IP20 GT07080 - GHE3211302R0006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Max. izzólámpa terhelés - 1000 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
127 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07080
Gyártói cikkszám
GHE3211302R0006
Gyártói típuskód
ESB20-11/230VAC
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
560 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1120 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
140 VA
Beépítési mélység:
58 mm
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (IP):
IP20