Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 20A 2z 2mod IP20 GT07079 - GHE3211202R0006

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 20A 2z 2mod IP20 GT07079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

127 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07079

Gyártói cikkszám

GHE3211202R0006

Gyártói típuskód

ESB20-02/230VAC

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

560 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1120 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

140 VA

Beépítési mélység:

58 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágneskapcsoló 230VAC 20A 2z 2mod