ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3z Főé 2z2ny Sé SN112057 - 1SBL351001R8022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-240 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
3471522083807
Sonepar cikkszám
SN112057
Gyártói cikkszám
1SBL351001R8022
Gyártói típuskód
1SBL351001R8022
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-240 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
100 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
50 A