Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 24A 4z 2mod IP20 GT07081 - GHE3291202R0006

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 24A 4z 2mod IP20 GT07081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 24 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 220-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

127 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07081

Gyártói cikkszám

GHE3291202R0006

Gyártói típuskód

ESB24-04

Névleges üzemi áram:

24 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

220-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

700 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1400 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

280 VA

Beépítési mélység:

58 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágneskapcsoló 230VAC 24A 4z 2mod