Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 8A 4p gyorscsatl. AC3 GT44685 - GJL1211913R8100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 8A 4p gyorscsatl. AC3 GT44685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614153235

Sonepar cikkszám

GT44685

Gyártói cikkszám

GJL1211913R8100

Gyártói típuskód

VB6A-30-10-F-230AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 8A 4p gyorscsatl. AC3