Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 8A 4p gyorscsatl. AC3 IP20 GT45125 - GJL1211913R8010

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 8A 4p gyorscsatl. AC3 IP20 GT45125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614153242

Sonepar cikkszám

GT45125

Gyártói cikkszám

GJL1211913R8010

Gyártói típuskód

VB6A-30-01-F-230AC

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 8A 4p gyorscsatl. AC3