ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 63A 3z 0ny 3mod IP20 GT48869 - GHE3691502R0006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 220-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
127 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48869
Gyártói cikkszám
GHE3691502R0006
Gyártói típuskód
ESB63-30-230AC/DC
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
220-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
5000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
4200 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2800 VA
Beépítési mélység:
58 mm
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
3
Védettség (IP):
IP20