Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 24-60V50/60HZ 20-60VDC SN015654 - 1SBL237001R1100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 24-60V50/60HZ 20-60VDC SN015654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-60 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-60 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015654

Gyártói cikkszám

1SBL237001R1100

Gyártói típuskód

AF26-30-00-11

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-60 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-60 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

45 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

26 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24-60V50/60HZ 20-60VDC