ABB - Mágneskapcsoló 24VAC 20A 2ny 1mod G13961 - GHE3211202R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Max. izzólámpa terhelés - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
127 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13961
Gyártói cikkszám
GHE3211202R0001
Gyártói típuskód
ESB20-02/24VAC
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
560 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1120 VA
Modulszélesség:
1
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
140 VA
Beépítési mélység:
58 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2