ABB - Mágneskapcsoló 24VAC/DC 4 érintkező IP20 GT44913 - GHE3691102R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Névleges feszültség - 220-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
127 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614084935
Sonepar cikkszám
GT44913
Gyártói cikkszám
GHE3691102R0001
Gyártói típuskód
ESB63-40-24AC/DC
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Névleges feszültség:
220-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
5000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
3920 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
7840 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2380 VA
Beépítési mélység:
58 mm
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20