Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 400VAC 90kW 3z Főé 2z 2ny SN071449 - 1SFL491001R8522

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 400VAC  90kW 3z Főé 2z 2ny SN071449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-415 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500210307

Sonepar cikkszám

SN071449

Gyártói cikkszám

1SFL491001R8522

Gyártói típuskód

A185-30-22/400V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-415 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

275 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

185 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 400VAC 90kW 3z Főé 2z 2ny