Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 48VDC 1ny/1z SN146845 - 1SBL419025R8311

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 48VDC 1ny/1z SN146845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 85 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522113832

Sonepar cikkszám

SN146845

Gyártói cikkszám

1SBL419025R8311

Gyártói típuskód

GAE75-10-11/48V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

85 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Mágneskapcsoló 48VDC 1ny/1z