ABB - MÁGNESKAPCSOLÓ AF305-30-22-13 SN145328 - 1SFL587002R1322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500481783
Sonepar cikkszám
SN145328
Gyártói cikkszám
1SFL587002R1322
Gyártói típuskód
AF305-30-22-13
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
100-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-250 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
500 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
160 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
305 A