Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló kontaktor, relé NFZ62E-23 100-250V50/60HZ-DC SN006221 - 1SBH136001R2362

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló kontaktor, relé NFZ62E-23 100-250V50/60HZ-DC SN006221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-250 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471523102132

Sonepar cikkszám

SN006221

Gyártói cikkszám

1SBH136001R2362

Gyártói típuskód

NFZ62E-23 100-250V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

100-250 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-250 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Mágneskapcsoló kontaktor, relé NFZ62E-23 100-250V50/60HZ-DC