ABB - Mágneskapcsoló segéd. homloklapi 3 NO + 1 NC AF...-hez SN136580 - 1SBN010140R1031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3471523130135
Sonepar cikkszám
SN136580
Gyártói cikkszám
1SBN010140R1031
Gyártói típuskód
CA4-31E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Mágneskapcsoló segéd. homloklapi 3 NO + 1 NC AF...-hez