ABB - Mágneskapcsoló segédé 1z 1ny MS325-hoz előlapra SN142375 - 1SAM101928R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614302237
Sonepar cikkszám
SN142375
Gyártói cikkszám
1SAM101928R0001
Gyártói típuskód
HKF-11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Mágneskapcsoló segédé 1z 1ny MS325-hoz előlapra