Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló segédé 2z 0ny GT31098 - GHE3401321R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló segédé 2z 0ny GT31098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Modulszélesség - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31098

Gyártói cikkszám

GHE3401321R0001

Gyártói típuskód

EH04-20

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Funkció:

segédkapcsoló

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Mágneskapcsoló segédé 2z 0ny