ABB - Mágneskapcsoló segédé 2z MS325-hoz bal oldalra GT40349 - 1SAM101901R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614139642
Sonepar cikkszám
GT40349
Gyártói cikkszám
1SAM101901R0002
Gyártói típuskód
HK-20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 2z MS325-hoz bal oldalra