ABB - Mágneskapcsoló segédé 2z MS325-hoz előlapra GT40350 - 1SAM101928R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614302244
Sonepar cikkszám
GT40350
Gyártói cikkszám
1SAM101928R0002
Gyártói típuskód
HKF-20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 2z MS325-hoz előlapra