ABB - Mágneskapcsoló segédé HK4-11 1NO+1NC homlok. GT80646 - 1SAM401901R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80646
Gyártói cikkszám
1SAM401901R1001
Gyártói típuskód
HK4-11
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Funkció:
segédkapcsoló
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Mágneskapcsoló segédé HK4-11 1NO+1NC homlok.