ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor 100-250V 50/60Zz-DC SN154981 - 1SBH137001R1353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-250 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471523100633
Sonepar cikkszám
SN154981
Gyártói cikkszám
1SBH137001R1353
Gyártói típuskód
NF53E-13
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
100-250 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
5
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-250 V
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0