Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor, 'kétemeletes', 8P, 7NO/1NC, tekercs: 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz SN133468 - 1SBH141001R8071

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor, 'kétemeletes', 8P, 7NO/1NC, tekercs: 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz SN133468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522016805

Sonepar cikkszám

SN133468

Gyártói cikkszám

1SBH141001R8071

Gyártói típuskód

N71E/230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

7

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-240 V

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Mágneskapcsoló segédkontaktor, 'kétemeletes', 8P, 7NO/1NC, tekercs: 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz